H924033-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1357206 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

H924033-902A2

描述

TIMKEN H924033-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H924033; 4" Bore; 8-7/16" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row

制造商部件号

H924033-902A2

BDI部件号
1357206

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893810171
重量 / Kilogram
18.786
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H924033
装配件号
902A2
装配组件
H924033 (2) | H924010D (1) | H924033XA (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H924033-902A2
重量/磅
42.086
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H924033; 4" Bore; 8-7/16" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row
装配件宽度
4.563 英寸 | 115.9 毫米
外径
8.438 英寸 | 214.325 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米