H924045-90036 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1357228 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

H924045-90036

描述

TIMKEN H924045-90036

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H924045; 4-3/8" Bore; 8-7/16" Outside Diameter; 4-3/8" Width; Double Row

制造商部件号

H924045-90036

BDI部件号
1357228

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893710228
重量 / Kilogram
18.037
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H924045
装配件号
90036
装配组件
H924045 (2) | H924010 (2) | H924010EC (1) | H924045XC (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H924045-90036
重量/磅
40.435
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H924045; 4-3/8" Bore; 8-7/16" Outside Diameter; 4-3/8" Width; Double Row
装配件宽度
4.375 英寸 | 111.125 毫米
外径
8.438 英寸 | 214.325 毫米
孔径
4.375 英寸 | 111.125 毫米