https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg H924045XA 2
17201310 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

H924045XA 2

描述

TIMKEN H924045XA 2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H924045; 4.38" Bore; 8.44" Outside Diameter; 4.56" Width; Double Row

制造商部件号

H924045XA 2

BDI部件号
17201310

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893710259
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B02222
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H924045
装配组件
H924045 (2) | H924010D (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H924045; 4.38" Bore; 8.44" Outside Diameter; 4.56" Width; Double Row
外径
8.44 英寸 | 214.376 毫米
装配件宽度
4.56 英寸 | 115.824 毫米
孔径
4.38 英寸 | 111.252 毫米