TIMKEN
TIMKEN
H924045XA
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H924045XA
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H924045XA; 4.38" Bore; 8.44" Outside Diameter; 4.56" Width; Double Row
制造商部件号
H924045XA
BDI部件号
22176382
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H924045XA/p/22176382
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H924045XA
装配组件
H924045 (2) | H924010D (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H924045XA; 4.38" Bore; 8.44" Outside Diameter; 4.56" Width; Double Row
孔径
4.38 英寸 | 111.252 毫米
外径
8.44 英寸 | 214.376 毫米
装配件宽度
4.56 英寸 | 115.824 毫米