https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
TIMKEN
TIMKEN
H936340-90069
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H936340-90069
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H936340; 6-1/8" Bore; 13" Outside Diameter; 6-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
H936340-90069
BDI部件号
1357260
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H936340-90069/p/1357260
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893072012
重量 / Kilogram
66.52
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H936340
装配件号
90069
装配组件
H936340 (2) | H936310 (2) | H936310EA (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H936340-90069
重量/磅
146.528
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H936340; 6-1/8" Bore; 13" Outside Diameter; 6-3/4" Width; Double Row
外径
13 英寸 | 330.2 毫米
孔径
6.125 英寸 | 155.575 毫米
装配件宽度
6.75 英寸 | 171.45 毫米
