TIMKEN
TIMKEN
H936349-902B2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H936349-902B2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H936349; 6-5/8" Bore; 13-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
H936349-902B2
BDI部件号
1357281
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H936349-902B2/p/1357281
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992355256
重量 / Kilogram
71.264
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H936349
装配件号
902B2
装配组件
H936349 (2) | H936316 (2) | H936316EA (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H936349-902B2
重量/磅
157.11
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H936349; 6-5/8" Bore; 13-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Width; Double Row
外径
13.5 英寸 | 342.9 毫米
孔径
6.625 英寸 | 168.275 毫米
装配件宽度
6.75 英寸 | 171.45 毫米