TIMKEN
TIMKEN
H961649-902B6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM H961649 902B6 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H961649; 12-1/2" Bore; 24-1/2" Outside Diameter; 12" Width; Double Row
制造商部件号
TIM H961649 902B6
BDI部件号
1357305
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H961649-902B6/p/1357305
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893119267
重量 / Kilogram
371.865
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H961649
装配件号
902B6
装配组件
H961649 (2) | H961610 (2) | H961610EB (1) | K163629 (1) | CRT391028 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | 1 Cup Spacer | 1 Cone Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
819.82
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H961649; 12-1/2" Bore; 24-1/2" Outside Diameter; 12" Width; Double Row
外径
24.5 英寸 | 622.3 毫米
孔径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
装配件宽度
12 英寸 | 304.8 毫米