KOYO
KOYO
HC 17887/31
KOYO KOYO
描述
KOYO HC 17887/31
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HC17887; 45.23MM Bore; 79.985MM Outside Diameter; 19.845MM Width; Single Row
制造商部件号
HC 17887/31
BDI部件号
15001733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HC-17887-31/p/15001733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HC17887
装配组件
HC17887 (1) | HC17831 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HC17887; 45.23MM Bore; 79.985MM Outside Diameter; 19.845MM Width; Single Row
外径
3.149 英寸 | 79.985 毫米
孔径
1.781 英寸 | 45.23 毫米
装配件宽度
0.781 英寸 | 19.845 毫米