HC30202R https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnNFl5ODVOek00TmpFNE56TXlOVGMwTG1wd1p3fGIzMDc0ZmNkYTljYTcwN2VjNTMwNmI4NTE3ZDAzM2FmOTA3YzM4NGVlZWU4OGRhY2FjNmY0M2NmYmRjNjI1NzQ
21535477 圆锥滚子轴承总成 

KOYO KOYO

HC30202R

描述

KOYO HC30202R

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HC30202; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11.75MM Width; Single Row

制造商部件号

HC30202R

BDI部件号
21535477

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HC30202
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.11905
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HC30202; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11.75MM Width; Single Row
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
装配件宽度
0.463 英寸 | 11.75 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米