TIMKEN
TIMKEN
HH144642SL-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HH144642SL-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH144642; 7-7/8" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; 4-3/8" Width; Single Row
制造商部件号
HH144642SL-902A1
BDI部件号
1357399
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HH144642SL-902A1/p/1357399
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893815312
重量 / Kilogram
58.427
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH144642
装配件号
902A1
装配组件
HH144642 (1) | HH144614 (1) | SL6 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavier Duty | With Solid Lubricant
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH144642SL-902A1
重量/磅
136.13
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH144642; 7-7/8" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; 4-3/8" Width; Single Row
孔径
7.875 英寸 | 200.025 毫米
外径
15.5 英寸 | 393.7 毫米
装配件宽度
4.375 英寸 | 111.125 毫米