HH221431-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1357429 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH221431-902A1

描述

TIMKEN HH221431-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH221431; 3-1/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Double Row

制造商部件号

HH221431-902A1

BDI部件号
1357429

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893032757
重量 / Kilogram
18.359
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH221431
装配件号
902A1
装配组件
HH221431 (2) | HH221410 (2) | HH221410EE (1) | HH221431XA (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavier Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH221431-902A1
重量/磅
41.394
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH221431; 3-1/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Double Row
孔径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
装配件宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米