https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
TIMKEN
TIMKEN
HH221431-902A3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HH221431-902A3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH221431; 3-1/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
HH221431-902A3
BDI部件号
1357430
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HH221431-902A3/p/1357430
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893032764
重量 / Kilogram
18.359
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH221431
装配件号
902A3
装配组件
HH221431 (2) | HH221410 (2) | HH221410EE (1) | HH221431XA (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavier Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH221431-902A3
重量/磅
41.394
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH221431; 3-1/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Double Row
装配件宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
孔径
3.125 英寸 | 79.375 毫米