TIMKEN
TIMKEN
HH221447-90022
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HH221447-90022
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH221447; 3.936" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 5" Width; Double Row
制造商部件号
HH221447-90022
BDI部件号
1357461
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HH221447-90022/p/1357461
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893515731
重量 / Kilogram
14.94
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH221447
装配件号
90022
装配组件
HH221447 (2) | HH221410D (1) | HH221447XA (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavier Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH221447-90022
重量/磅
32.937
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH221447; 3.936" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 5" Width; Double Row
孔径
3.936 英寸 | 99.974 毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
装配件宽度
5 英寸 | 127 毫米