HH221449NW-902A6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1357505 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH221449NW-902A6

描述

TIMKEN HH221449NW-902A6

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH221449; 4" Bore; 10-1/4" Outside Diameter; Double Row

制造商部件号

HH221449NW-902A6

BDI部件号
1357505

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893033693
重量 / Kilogram
43.098
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH221449
装配件号
902A6
装配组件
HH221449NW (2) | K326068 (1) | K326069 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavier Duty | Non-Adjustable Bearing | With Slotted Front Face
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH221449NW-902A6
重量/磅
94.93
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH221449; 4" Bore; 10-1/4" Outside Diameter; Double Row
外径
10.25 英寸 | 260.35 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米