HH224335-99401 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
21575046 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH224335-99401

描述

TIM HH224335 HH224310 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH224335; 4" Bore; 8-3/8" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Single Row

制造商部件号

HH224335/HH224310

BDI部件号
21575046

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893985367
重量 / Kilogram
10.436
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH224335
装配组件
HH224335 (1) | HH224310 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH224335; 4" Bore; 8-3/8" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Single Row
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
8.375 英寸 | 212.725 毫米
装配件宽度
2.625 英寸 | 66.68 毫米