NTN
NTN
HH224335/HH224310
NTN NTN
描述
NTN HH224335/HH224310
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH224335; 4" Bore; 8-3/8" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Single Row
制造商部件号
HH224335/HH224310
BDI部件号
1219862
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HH224335-HH224310/p/1219862
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359070286
重量 / Kilogram
11.051
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH224335
装配组件
HH224335 (1) | HH224310 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
24.364
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH224335; 4" Bore; 8-3/8" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Single Row
装配件宽度
2.625 英寸 | 66.68 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
8.375 英寸 | 212.725 毫米