HH228340-99401 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1357596 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH228340-99401

描述

TIM HH228340-99401 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH228340; 4-3/4" Bore; 10" Outside Diameter; 3-1/16" Width; Single Row

制造商部件号

HH228340-99401

BDI部件号
1357596

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893780870
重量 / Kilogram
18.575
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH228340
装配组件
HH228340 (1) | HH228310 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
40.95
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH228340; 4-3/4" Bore; 10" Outside Diameter; 3-1/16" Width; Single Row
装配件宽度
3.063 英寸 | 77.8 毫米
孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
外径
10 英寸 | 254 毫米