TIMKEN
TIMKEN
HH234031-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HH234031-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH234031; 5-1/2" Bore; 12.13" Outside Diameter; 7.88" Width; Double Row
制造商部件号
HH234031-902A1
BDI部件号
1357637
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HH234031-902A1/p/1357637
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893562018
重量 / Kilogram
69.377
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH234031
装配件号
902A1
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH234031; 5-1/2" Bore; 12.13" Outside Diameter; 7.88" Width; Double Row
装配件宽度
7.88 英寸 | 200.152 毫米
外径
12.13 英寸 | 308.102 毫米
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米