HH234048-90209 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1357650 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH234048-90209

描述

TIMKEN HH234048-90209

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH234048; 6" Bore; 12-1/8" Outside Diameter; 7-7/8" Width; Double Row

制造商部件号

HH234048-90209

BDI部件号
1357650

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893035925
重量 / Kilogram
62.749
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH234048
装配件号
90209
装配组件
HH234048 (2) | HH234011CD (1) | HH234048XA (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavier Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH234048-90209
重量/磅
138.339
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH234048; 6" Bore; 12-1/8" Outside Diameter; 7-7/8" Width; Double Row
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
装配件宽度
7.875 英寸 | 200.025 毫米
外径
12.125 英寸 | 307.975 毫米