HH234048-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1357653 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH234048-902A2

描述

TIMKEN HH234048-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH234048; 6" Bore; 12-1/8" Outside Diameter; 7-7/8" Width; Double Row

制造商部件号

HH234048-902A2

BDI部件号
1357653

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893806686
重量 / Kilogram
62.777
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH234048
装配件号
902A2
装配组件
HH234048 (2) | HH234011CD (1) | HH234049XA (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavier Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH234048-902A2
重量/磅
138.276
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH234048; 6" Bore; 12-1/8" Outside Diameter; 7-7/8" Width; Double Row
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
12.125 英寸 | 307.975 毫米
装配件宽度
7.875 英寸 | 200.025 毫米