HH234048-99405 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd1lTOHhNREl6TlRNM01USTVNRFkxTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODYzYjhjOGY0MWI5YzU5OGFkYTIwMzI4YWQ2ZGYzZDAzOTQxZjFkYjcyY2Y3NjZmYzk1ZWM5OGQ2NjZiYjdlMg
23944613 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH234048-99405

描述

TIM HH234048/99405 ; 轴承/双列圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH234048; 6" Bore; 12-1/8" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Single Row

制造商部件号

HH234048-99405

BDI部件号
23944613

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893007830
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH234048
装配组件
HH234048 (1) | HH234010 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
63.88
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH234048; 6" Bore; 12-1/8" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Single Row
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
12.125 英寸 | 307.975 毫米
装配件宽度
3.5 英寸 | 88.9 毫米