TIMKEN
TIMKEN
HH249949-902A4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HH249949-902A4
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH249949; 9-3/4" Bore; 16" Outside Diameter; 9-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
HH249949-902A4
BDI部件号
1357670
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HH249949-902A4/p/1357670
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893036045
重量 / Kilogram
125.371
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH249949
装配件号
902A4
装配组件
HH249949 (2) | HH249910CD (1) | HH249949XB (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavier Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH249949-902A4
重量/磅
279.561
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH249949; 9-3/4" Bore; 16" Outside Diameter; 9-3/4" Width; Double Row
装配件宽度
9.75 英寸 | 247.65 毫米
孔径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
外径
16 英寸 | 406.4 毫米