HH249949-902B5 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
1357674 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH249949-902B5

描述

TIMKEN HH249949-902B5

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH249949; 9-3/4" Bore; 16" Outside Diameter; 9-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

HH249949-902B5

BDI部件号
1357674

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893121215
重量 / Kilogram
125.371
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH249949
装配件号
902B5
装配组件
HH249949 (2) | HH249910CD (1) | HH249949XB (1) | PACKCRT690723 (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
276.39
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH249949; 9-3/4" Bore; 16" Outside Diameter; 9-1/8" Width; Double Row
孔径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
装配件宽度
9.125 英寸 | 231.775 毫米