HH249949H-902B9 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnMU5TOHhNRGd5TVRRM016ZzJNVFkyTWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlVFNWZRMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJjZTg4YjIwMTI5YWVmZDRkMmQ5MmQwNGNlMmI3Zjc0NDJlNTBlZDE0NDg3ZTlmY2FhZjA4NmZhYWJlMTA5ODg
20353243 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH249949H-902B9

描述

TIMKEN HH249949H-902B9

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH249949H; 9-3/4" Bore; 16" Outside Diameter; 9-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

HH249949H-902B9

BDI部件号
20353243

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796014497
重量 / Kilogram
129.126
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH249949H
装配件号
902B9
装配组件
HH249949H (2) | HH249910 (2) | HH249910ES (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | 1 Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
284.72
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH249949H; 9-3/4" Bore; 16" Outside Diameter; 9-1/8" Width; Double Row
孔径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
装配件宽度
9.125 英寸 | 231.775 毫米