https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg HH255149D-90018
1357681 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH255149D-90018

描述

TIMKEN HH255149D-90018

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH255149; 11" Bore; 18" Outside Diameter; 9-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

HH255149D-90018

BDI部件号
1357681

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893558660
重量 / Kilogram
167.287
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH255149
装配件号
90018
装配组件
HH255149D (1) | HH255110 (2) | HH255110EA (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavier Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH255149D-90018
重量/磅
380.46
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH255149; 11" Bore; 18" Outside Diameter; 9-5/8" Width; Double Row
装配件宽度
9.625 英寸 | 244.475 毫米
外径
18 英寸 | 457.2 毫米
孔径
11 英寸 | 279.4 毫米