HH258249D-90018 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmczWlM4eE1EZ3lNVFE0TXprNE5qazNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSSlgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZTE0NDMyOWZiYWQ0OTA0N2U4YWQ3MDhlZDE0ZTA4ZDM5YjMyMzM3YjQ3Njc2Mzk1Yjk1MjM0ZGVhNmNhYjZk
1357694 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH258249D-90018

描述

TIMKEN HH258249D-90018

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH258249; 11-15/16" Bore; 19-1/2" Outside Diameter; 10-3/8" Width; Double Row

制造商部件号

HH258249D-90018

BDI部件号
1357694

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893812328
重量 / Kilogram
213.897
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH258249
装配件号
90018
装配组件
HH258249D (1) | HH258210 (2) | HH258210EA (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavier Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH258249D-90018
重量/磅
475.74
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH258249; 11-15/16" Bore; 19-1/2" Outside Diameter; 10-3/8" Width; Double Row
装配件宽度
10.375 英寸 | 263.525 毫米
外径
19.5 英寸 | 495.3 毫米
孔径
11.938 英寸 | 303.225 毫米