TIMKEN
TIMKEN
HH258249TD-90024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HH258249TD-90024
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH258249; 11-15/16" Bore; 19-1/2" Outside Diameter; 10-3/8" Width; Double Row
制造商部件号
HH258249TD-90024
BDI部件号
1357696
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HH258249TD-90024/p/1357696
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893562285
重量 / Kilogram
224.499
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH258249
装配件号
90024
装配组件
HH258249TD (1) | HH258210 (2) | HH258210EA (1)
轴向游隙
0.032
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavier Duty | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH258249TD-90024
重量/磅
499.12
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH258249; 11-15/16" Bore; 19-1/2" Outside Diameter; 10-3/8" Width; Double Row
装配件宽度
10.375 英寸 | 263.525 毫米
孔径
11.938 英寸 | 303.225 毫米
外径
19.5 英寸 | 495.3 毫米