HH264149-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1357699 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH264149-902A2

描述

TIMKEN HH264149-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH264149; 13.384" Bore; 23.226" Outside Diameter; 13.386" Width; Double Row

制造商部件号

HH264149-902A2

BDI部件号
1357699

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893755687
重量 / Kilogram
380
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH264149
装配件号
902A2
装配组件
HH264149 (2) | HH264110CD (1) | HH264149XA (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavier Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH264149-902A2
重量/磅
836.997
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH264149; 13.384" Bore; 23.226" Outside Diameter; 13.386" Width; Double Row
装配件宽度
13.386 英寸 | 340 毫米
外径
23.226 英寸 | 589.94 毫米
孔径
13.384 英寸 | 339.954 毫米