HH506348-99401 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1357731 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH506348-99401

描述

TIMKEN HH506348-99401

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH506348; 1-15/16" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row

制造商部件号

HH506348-99401

BDI部件号
1357731

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893349336
重量 / Kilogram
2.295
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH506348
装配组件
HH506348 (1) | HH506310 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Material | Pin-Type
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4.97
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH506348; 1-15/16" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row
装配件宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米