HH840249-90011 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-DM-4-8OD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVppOHhNRGd5TVRRM01EUXlNVEF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMFJOWHpSZk9FOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwZjU1MTkyMWVkMGQyMTM2MDY0MGE4OTUwMzUzM2UwZTRmMWVmZDVlYjAwOThiN2IzZDJmMjcyODJhNDIzNjU
1357749 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH840249-90011

描述

TIMKEN HH840249-90011

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH840249; 7-1/2" Bore; 13-1/4" Outside Diameter; 7-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

HH840249-90011

BDI部件号
1357749

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893699271
重量 / Kilogram
73.772
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH840249
装配件号
90011
装配组件
HH840249 (2) | HH840210 (2) | HH840210EA (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavier Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH840249-90011
重量/磅
156.262
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH840249; 7-1/2" Bore; 13-1/4" Outside Diameter; 7-3/4" Width; Double Row
外径
13.25 英寸 | 336.55 毫米
孔径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
装配件宽度
7.75 英寸 | 196.85 毫米