TIMKEN
TIMKEN
HH840249-90012
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HH840249-90012
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH840249; 7-1/2" Bore; 13-1/4" Outside Diameter; 7-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
HH840249-90012
BDI部件号
1357750
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HH840249-90012/p/1357750
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893699288
重量 / Kilogram
73.617
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH840249
装配件号
90012
装配组件
HH840249 (2) | HH840210 (2) | HH840210EB (1) | HH840249XA (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavier Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH840249-90012
重量/磅
155.953
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH840249; 7-1/2" Bore; 13-1/4" Outside Diameter; 7-3/4" Width; Double Row
外径
13.25 英寸 | 336.55 毫米
装配件宽度
7.75 英寸 | 196.85 毫米
孔径
7.5 英寸 | 190.5 毫米