HH840249-90016 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyTXk4eE1EZ3lNVFEzTXpRek5UWTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDB4UFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ODhhZGM1OGViOGViYmNmY2M1ODdjZmExZDUxZTkwNWM4ZDM2ODZkNGJiNWMwYmNlZTYzYzg0ZWE3MDU0Y2Nh
24625409 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH840249-90016

描述

TIMKEN HH840249-90016

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH840249; 7-1/2" Bore; 13-1/4" Outside Diameter; 3-7/8" Width; Single Row

制造商部件号

HH840249-90016

BDI部件号
24625409

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893037134
重量 / Kilogram
35.453
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH840249
装配件号
90016
装配组件
HH840249 (1) | HH840210 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavier Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH840249-90016
重量/磅
80.23
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH840249; 7-1/2" Bore; 13-1/4" Outside Diameter; 3-7/8" Width; Single Row
外径
13.25 英寸 | 336.55 毫米
孔径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
装配件宽度
3.875 英寸 | 98.425 毫米