HH923649-90012 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-DM-4-8OD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVppOHhNRGd5TVRRM01EUXlNVEF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMFJOWHpSZk9FOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwZjU1MTkyMWVkMGQyMTM2MDY0MGE4OTUwMzUzM2UwZTRmMWVmZDVlYjAwOThiN2IzZDJmMjcyODJhNDIzNjU
1357779 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH923649-90012

描述

TIMKEN HH923649 90012 ; 轴承/关节轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH923649; 4" Bore; 9-7/8" Outside Diameter; 6" Width; Double Row

制造商部件号

HH923649-90012

BDI部件号
1357779

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893709444
重量 / Kilogram
37.25
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH923649
装配件号
90012
装配组件
HH923649 (2) | HH923610 (2) | HH923610EA (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavier Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH923649-90012
重量/磅
82.122
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH923649; 4" Bore; 9-7/8" Outside Diameter; 6" Width; Double Row
外径
9.875 英寸 | 250.825 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
装配件宽度
6 英寸 | 152.4 毫米