HH923649-942A3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1357787 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH923649-942A3

描述

TIMKEN HH923649-942A3

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH923649; 4" Bore; 9-7/8" Outside Diameter; 6" Width; Double Row

制造商部件号

HH923649-942A3

BDI部件号
1357787

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893037523
重量 / Kilogram
36.312
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH923649
装配件号
942A3
装配组件
HH923649 (2) | HH923610 (2) | HH923649XB (1)
轴向游隙
0.007
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavier Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH923649-942A3
重量/磅
79.982
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH923649; 4" Bore; 9-7/8" Outside Diameter; 6" Width; Double Row
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
9.875 英寸 | 250.825 毫米
装配件宽度
6 英寸 | 152.4 毫米