HH923649-99401 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd1lTOHhNREl6TlRNM01USTVNRFkxTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODYzYjhjOGY0MWI5YzU5OGFkYTIwMzI4YWQ2ZGYzZDAzOTQxZjFkYjcyY2Y3NjZmYzk1ZWM5OGQ2NjZiYjdlMg
24625413 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH923649-99401

描述

TIM HH923649-99401 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH923649; 4" Bore; 9-7/8" Outside Diameter; 3" Width; Single Row

制造商部件号

TIM HH923649-99401

BDI部件号
24625413

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 匈牙利 2
BDI- 罗马尼亚 2

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893663593
重量 / Kilogram
17.554
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH923649
装配组件
HH923649 (1) | HH923610 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material | Indirect Mounting
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
79.03
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH923649; 4" Bore; 9-7/8" Outside Diameter; 3" Width; Single Row
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
9.875 英寸 | 250.825 毫米
装配件宽度
3 英寸 | 76.2 毫米