TIMKEN
TIMKEN
HH924349-90011
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HH924349-90011
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH924349; 4-3/8" Bore; 9-1/2" Outside Diameter; 6-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
HH924349-90011
BDI部件号
1357795
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HH924349-90011/p/1357795
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893037615
重量 / Kilogram
32.259
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH924349
装配件号
90011
装配组件
HH924349 (2) | HH924310D (1) | HH924349XA (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavier Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH924349-90011
重量/磅
71.12
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH924349; 4-3/8" Bore; 9-1/2" Outside Diameter; 6-1/4" Width; Double Row
孔径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
装配件宽度
6.25 英寸 | 158.75 毫米
外径
9.5 英寸 | 241.3 毫米