HH924349-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1357800 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH924349-902A1

描述

TIMKEN HH924349-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH924349; 4-3/8" Bore; 9-1/2" Outside Diameter; 6-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

HH924349-902A1

BDI部件号
1357800

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893809502
重量 / Kilogram
32.259
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH924349
装配件号
902A1
装配组件
HH924349 (2) | HH924310D (1) | HH924349XA (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavier Duty | Unground Cone Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH924349-902A1
重量/磅
71.88
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH924349; 4-3/8" Bore; 9-1/2" Outside Diameter; 6-1/4" Width; Double Row
外径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
孔径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
装配件宽度
6.25 英寸 | 158.75 毫米