HH926744-90036 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-DM-4-8OD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVppOHhNRGd5TVRRM01EUXlNVEF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMFJOWHpSZk9FOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwZjU1MTkyMWVkMGQyMTM2MDY0MGE4OTUwMzUzM2UwZTRmMWVmZDVlYjAwOThiN2IzZDJmMjcyODJhNDIzNjU
1357819 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH926744-90036

描述

TIMKEN HH926744-90036

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH926744; 4-1/2" Bore; 10-3/4" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row

制造商部件号

HH926744-90036

BDI部件号
1357819

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893712024
重量 / Kilogram
45.56
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH926744
装配件号
90036
装配组件
HH926744 (2) | HH926710 (2) | HH926710EB (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavier Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH926744-90036
重量/磅
100.442
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH926744; 4-1/2" Bore; 10-3/4" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row
外径
10.75 英寸 | 273.05 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
装配件宽度
6.5 英寸 | 165.1 毫米