TIMKEN
TIMKEN
HH926749-90024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HH926749-90024
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH926749; 4-3/4" Bore; 10-3/4" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
HH926749-90024
BDI部件号
1357830
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HH926749-90024/p/1357830
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893713007
重量 / Kilogram
53.138
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH926749
装配件号
90024
装配组件
HH926749 (2) | HH926710 (2) | HH926710EE (1) | HH926749XC (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavier Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH926749-90024
重量/磅
117.043
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH926749; 4-3/4" Bore; 10-3/4" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row
外径
10.75 英寸 | 273.05 毫米
孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
装配件宽度
6.5 英寸 | 165.1 毫米