HH926749-90032 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-DM-4-8OD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVppOHhNRGd5TVRRM01EUXlNVEF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMFJOWHpSZk9FOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwZjU1MTkyMWVkMGQyMTM2MDY0MGE4OTUwMzUzM2UwZTRmMWVmZDVlYjAwOThiN2IzZDJmMjcyODJhNDIzNjU
1357831 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH926749-90032

描述

TIMKEN HH926749-90032

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH926749; 4-3/4" Bore; 10-3/4" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row

制造商部件号

HH926749-90032

BDI部件号
1357831

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893713045
重量 / Kilogram
47.112
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH926749
装配件号
90032
装配组件
HH926749 (2) | HH926710 (2) | HH926710EB (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavier Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH926749-90032
重量/磅
103.865
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH926749; 4-3/4" Bore; 10-3/4" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row
孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
装配件宽度
6.5 英寸 | 165.1 毫米
外径
10.75 英寸 | 273.05 毫米