TIMKEN
TIMKEN
HH926749-902A9
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HH926749-902A9
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH926749; 4-3/4" Bore; 10-3/4" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Single Row
制造商部件号
HH926749-902A9
BDI部件号
1357833
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HH926749-902A9/p/1357833
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893038131
重量 / Kilogram
21.18
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH926749
装配件号
902A9
装配组件
HH926749 (1) | HH926710 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavier Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH926749-902A9
重量/磅
46.65
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH926749; 4-3/4" Bore; 10-3/4" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Single Row
孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
外径
10.75 英寸 | 273.05 毫米
装配件宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米