TIMKEN
TIMKEN
HH932132-90070
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HH932132-90070
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH932132; 5" Bore; 12" Outside Diameter; 7" Width; Double Row
制造商部件号
HH932132-90070
BDI部件号
1357861
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HH932132-90070/p/1357861
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893714226
重量 / Kilogram
64.366
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH932132
装配件号
90070
装配组件
HH932132 (2) | HH932110 (2) | HH932110EG (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavier Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH932132-90070
重量/磅
141.776
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH932132; 5" Bore; 12" Outside Diameter; 7" Width; Double Row
装配件宽度
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米
外径
12 英寸 | 304.8 毫米