HH953749-90023 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
1357924 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH953749-90023

描述

TIMKEN HH953749-90023

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH953749; 10" Bore; 21" Outside Diameter; 10-7/8" Width; Double Row

制造商部件号

HH953749-90023

BDI部件号
1357924

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893716985
重量 / Kilogram
265.921
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH953749
装配件号
90023
装配组件
HH953749 (2) | HH953710D (1) | HH953749XA (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavier Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH953749-90023
重量/磅
577.118
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH953749; 10" Bore; 21" Outside Diameter; 10-7/8" Width; Double Row
孔径
10 英寸 | 254 毫米
外径
21 英寸 | 533.4 毫米
装配件宽度
10.875 英寸 | 276.225 毫米