HM 220149 A/W/110/QV002 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
1302939 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

HM 220149 A/W/110/QV002

描述

SKF HM 220149 A/W/110/QV002

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM220149A; 3.936" Bore; 6.18" Outside Diameter; 1.654" Width; Single Row

制造商部件号

HM 220149 A/W/110/QV002

BDI部件号
1302939

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM220149A
装配组件
HM220149A (1) | HM220110 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM220149A; 3.936" Bore; 6.18" Outside Diameter; 1.654" Width; Single Row
外径
6.18 英寸 | 156.975 毫米
孔径
3.936 英寸 | 99.974 毫米
装配件宽度
1.654 英寸 | 42 毫米