SKF
SKF
HM 262749/710
SKF SKF
描述
SKF HM 262749/710
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM262749; 13-5/8" Bore; 19-1/4" Outside Diameter; 6-7/8" Width; Single Row
制造商部件号
HM 262749/710
BDI部件号
22783799
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM-262749-710/p/22783799
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316575276751
重量 / Kilogram
72.39
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM262749
装配组件
HM262749 (1) | HM262710 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM262749; 13-5/8" Bore; 19-1/4" Outside Diameter; 6-7/8" Width; Single Row
装配件宽度
6.875 英寸 | 174.625 毫米
外径
19.25 英寸 | 488.95 毫米
孔径
13.625 英寸 | 346.075 毫米