https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
HM120846-90118
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM120846-90118
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM120846; 3.935" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 4.196" Width; Double Row
制造商部件号
HM120846-90118
BDI部件号
1357975
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM120846-90118/p/1357975
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893477503
重量 / Kilogram
10.05
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM120846
装配件号
90118
装配组件
HM120846 (2) | HM120817XD (1) | HM120846XA (1) | K518785 (2) | K86895 (2)
轴向游隙
0.021 to 0.027
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM120846-90118
重量/磅
22.134
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM120846; 3.935" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 4.196" Width; Double Row
孔径
3.935 英寸 | 99.949 毫米
装配件宽度
4.196 英寸 | 106.578 毫米
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米