TIMKEN
TIMKEN
HM120848-90012
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM120848-90012
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM120848; 4" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 4.196" Width; Double Row
制造商部件号
HM120848-90012
BDI部件号
1357979
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM120848-90012/p/1357979
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893477695
重量 / Kilogram
11.83
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM120848
装配件号
90012
装配组件
HM120848 (2) | HM120817XD (1) | HM120848XA (1) | K86874 (1) | K86890 (2) | K86895 (2) | K89716 (1)
轴向游隙
0.021 to 0.027
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM120848-90012
重量/磅
26.08
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM120848; 4" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 4.196" Width; Double Row
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
装配件宽度
4.196 英寸 | 106.578 毫米