HM120848-90037 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1357982 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM120848-90037

描述

TIMKEN HM120848-90037

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM120848; 4" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 4.196" Width; Double Row

制造商部件号

HM120848-90037

BDI部件号
1357982

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893846736
重量 / Kilogram
12.029
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM120848
装配件号
90037
装配组件
HM120848 (2) | HM120817XD (1) | HM120848XA (1) | K344077 (3) | K399069 (1) | K75801 (1) | K86890 (2) | K86895 (2)
轴向游隙
0.021 to 0.027
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM120848-90037
重量/磅
26.52
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM120848; 4" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 4.196" Width; Double Row
装配件宽度
4.196 英寸 | 106.578 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米