https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
HM124646-90078
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM124646-90078
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM124646; 4-11/16" Bore; 7-11/16" Outside Diameter; 5.385" Width; Double Row
制造商部件号
HM124646-90078
BDI部件号
1358020
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM124646-90078/p/1358020
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893479941
重量 / Kilogram
21
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM124646
装配件号
90078
装配组件
HM124646 (2) | HM124618XD (1) | HM124646XA (1) | K120198 (1) | K46462 (1) | K85588 (1) | K85600 (2) | K86002 (2) | K89716 (1)
轴向游隙
0.021 to 0.027
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM124646-90078
重量/磅
46.297
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM124646; 4-11/16" Bore; 7-11/16" Outside Diameter; 5.385" Width; Double Row
外径
7.688 英寸 | 195.275 毫米
孔径
4.688 英寸 | 119.075 毫米
装配件宽度
5.385 英寸 | 136.779 毫米