HM124646-90180 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1358032 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM124646-90180

描述

TIMKEN HM124646-90180

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM124646; 4-11/16" Bore; 7-11/16" Outside Diameter; 5.385" Width; Double Row

制造商部件号

HM124646-90180

BDI部件号
1358032

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893480282
重量 / Kilogram
25.212
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM124646
装配件号
90180
装配组件
HM124646 (2) | HM124618XD (1) | HM124646XA (1) | K85588 (1) | K85600 (2) | K86002 (2) | K89716 (1)
轴向游隙
0.021 to 0.027
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM124646-90180
重量/磅
55.583
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM124646; 4-11/16" Bore; 7-11/16" Outside Diameter; 5.385" Width; Double Row
外径
7.688 英寸 | 195.275 毫米
孔径
4.688 英寸 | 119.075 毫米
装配件宽度
5.385 英寸 | 136.779 毫米